Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A DIN 6798, acero cincado, pasivado azul (A2K) Dentado exterior
DIN 6798 acero cincado de forma A
ARN-DENTADA-DIN6798-A-(A2K)-D6,4
Nº de art.
04296
EAN 4011231998772
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Se puede utilizar para rosca | M6 |
Diámetro interno (d1) | 6.4 mm |
Diámetro exterior (d2) | 11 mm |
Altura (h1) | 2.1 mm |
Grosor (s1) | 0.7 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Formulario | A |
Diseño | Dentado exterior |
DIN | 6798 |